Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung AR-2-2C

  • ERIKS:23979838
  • Hersteller:AR-2-2C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

789,92 €/ Stückexkl. MwSt

924,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
AR-C
Schaftdurchmesser
2 in
Außendurchmesser
50.8 mm
Breite
108 mm
Außenringbreite
55.6 mm
Dynamische Belastung
43.38 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
3250 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung