Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung AR-2-215

  • ERIKS:23979817
  • Hersteller:AR-2-215
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.508,04 €/ Stückexkl. MwSt

1.764,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
AR
Schaftdurchmesser
2.15/16 in
Außendurchmesser
74.6 mm
Breite
136.5 mm
Außenringbreite
77.8 mm
Dynamische Belastung
66 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
2450 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung