1.300,96 €/ Stückexkl. MwSt
1.522,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | AR |
Schaftdurchmesser | 2 in |
Außendurchmesser | 50.8 mm |
Breite | 108 mm |
Außenringbreite | 55.6 mm |
Dynamische Belastung | 43.38 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 3250 rpm |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |