468,50 €/ Stückexkl. MwSt
548,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | AR |
Schaftdurchmesser | 1.7/16 in |
Außendurchmesser | 36.5 mm |
Breite | 79.8 mm |
Außenringbreite | 42.9 mm |
Dynamische Belastung | 2.52 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 4650 rpm |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |