Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung AR-2-16

  • ERIKS:23979793
  • Hersteller:AR-2-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

860,55 €/ Stückexkl. MwSt

1.006,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
AR
Schaftdurchmesser
1.3/8 in
Außendurchmesser
34.925 mm
Breite
79.8 mm
Außenringbreite
42.9 mm
Dynamische Belastung
2.52 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
4650 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung