Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung AR-2-14

  • ERIKS:23979785
  • Hersteller:AR-2-14
Image 1
Zur Liste hinzufügen

698,69 €/ Stückexkl. MwSt

817,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
AR
Schaftdurchmesser
1.1/4 in
Außendurchmesser
31.75 mm
Breite
79.8 mm
Außenringbreite
42.9 mm
Dynamische Belastung
2.52 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
5450 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung