641,83 €/ Stückexkl. MwSt
750,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | AR-C |
Schaftdurchmesser | 1.15/16 in |
Außendurchmesser | 49.2 mm |
Breite | 98.4 mm |
Außenringbreite | 51.6 mm |
Dynamische Belastung | 35.09 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 3550 rpm |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |