667,76 €/ Stückexkl. MwSt
781,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | AR-C |
Schaftdurchmesser | 2 in |
Außendurchmesser | 50.8 mm |
Breite | 98.4 mm |
Außenringbreite | 51.6 mm |
Dynamische Belastung | 35.09 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 3550 rpm |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |