Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung AR-1-2

  • ERIKS:23979728
  • Hersteller:AR-1-2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.092,87 €/ Stückexkl. MwSt

1.278,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
AR
Schaftdurchmesser
2 in
Außendurchmesser
50.8 mm
Breite
98.4 mm
Außenringbreite
51.6 mm
Dynamische Belastung
35.09 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
3550 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung