Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung AR-1-14

  • ERIKS:23979726
  • Hersteller:AR-1-14
Image 1
Zur Liste hinzufügen

574,40 €/ Stückexkl. MwSt

672,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
AR
Schaftdurchmesser
1.1/4 in
Außendurchmesser
31.75 mm
Breite
68.2 mm
Außenringbreite
38.1 mm
Dynamische Belastung
4.38 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
5450 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung