Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Skwezloc-Befestigung 5212TMC

  • ERIKS:23979679
  • Hersteller:5212TMC
Image 1
Zur Liste hinzufügen

982,61 €/ Stückexkl. MwSt

1.149,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
5200TMC
Wellendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
66.7 mm
Außenringbreite
31.8 mm
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung