458,76 €/ Stückexkl. MwSt
536,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | 5200TMC |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 53.2 mm |
Außenringbreite | 28.6 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |