400,50 €/ Stückexkl. MwSt
468,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | 5200TMC |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 50.8 mm |
Außenringbreite | 27.8 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |