Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Skwezloc-Befestigung 5208TM

  • ERIKS:23979662
  • Hersteller:5208TM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

344,70 €/ Stückexkl. MwSt

403,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
5200TM
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
50.8 mm
Außenringbreite
27.8 mm
Dynamische Belastung
32.65 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
5850 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung