Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Skwezloc-Befestigung 5207TMC

  • ERIKS:23979659
  • Hersteller:5207TMC
Image 1
Zur Liste hinzufügen

288,12 €/ Stückexkl. MwSt

337,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
5200TMC
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
44.5 mm
Außenringbreite
23.8 mm
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung