293,34 €/ Stückexkl. MwSt
343,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | 5200TMC |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 39.7 mm |
Außenringbreite | 22.5 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |