227,23 €/ Stückexkl. MwSt
265,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | 5200TMC |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 36.5 mm |
Außenringbreite | 17.5 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |