496,34 €/ Stückexkl. MwSt
580,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Schaftdurchmesser | 2.3/16 in |
Außendurchmesser | 55.6 mm |
Breite | 110 mm |
Außenringbreite | 66.7 mm |
Dynamische Belastung | 52.44 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 4100 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |