Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Skwezloc-Befestigung 3-115T

  • ERIKS:23979561
  • Hersteller:3-115T
Image 1
Zur Liste hinzufügen

432,08 €/ Stückexkl. MwSt

505,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Schaftdurchmesser
1.15/16 in
Außendurchmesser
49.2 mm
Breite
100 mm
Außenringbreite
57.2 mm
Dynamische Belastung
43.38 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung