502,01 €/ Stückexkl. MwSt
587,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Schaftdurchmesser | 2 in |
Außendurchmesser | 50.8 mm |
Breite | 100 mm |
Außenringbreite | 57.2 mm |
Dynamische Belastung | 43.38 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |