Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Skwezloc-Befestigung 2-27T

  • ERIKS:23979505
  • Hersteller:2-27T
Image 1
Zur Liste hinzufügen

496,34 €/ Stückexkl. MwSt

580,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Schaftdurchmesser
2.7/16 in
Außendurchmesser
61.9 mm
Breite
110 mm
Außenringbreite
66.7 mm
Dynamische Belastung
52.44 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
4100 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung