Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Skwezloc-Befestigung 2-17T

  • ERIKS:23440075
  • Hersteller:2-17T
Image 1
Zur Liste hinzufügen

267,07 €/ Stückexkl. MwSt

312,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Schaftdurchmesser
1.7/16 in
Außendurchmesser
36.5 mm
Breite
72 mm
Außenringbreite
44.45 mm
Dynamische Belastung
2.52 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
6500 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung