267,07 €/ Stückexkl. MwSt
312,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Schaftdurchmesser | 1.1/4 in |
Außendurchmesser | 31.75 mm |
Breite | 72 mm |
Außenringbreite | 44.45 mm |
Dynamische Belastung | 2.52 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 7600 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |