Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Skwezloc-Befestigung 2-012T

  • ERIKS:23979360
  • Hersteller:2-012T
Image 1
Zur Liste hinzufügen

145,81 €/ Stückexkl. MwSt

170,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Schaftdurchmesser
3/4 in
Außendurchmesser
19.05 mm
Breite
47 mm
Außenringbreite
32.5 mm
Dynamische Belastung
11.61 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
10200 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung