Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Skwezloc-Befestigung 1-2T

  • ERIKS:23979350
  • Hersteller:1-2T
Image 1
Zur Liste hinzufügen

413,93 €/ Stückexkl. MwSt

484,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Schaftdurchmesser
2 in
Außendurchmesser
50.8 mm
Breite
90 mm
Außenringbreite
53.2 mm
Dynamische Belastung
35.09 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung