265,75 €/ Stückexkl. MwSt
310,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Schaftdurchmesser | 7/8 in |
Außendurchmesser | 31.75 mm |
Breite | 62 mm |
Außenringbreite | 39.7 mm |
Dynamische Belastung | 4.38 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 7600 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |