Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung 5309C

  • ERIKS:23979696
  • Hersteller:5309C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

394,83 €/ Stückexkl. MwSt

461,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Wellendurchmesser
45 mm
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
3550 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung