Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung 5212C

  • ERIKS:23979677
  • Hersteller:5212C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

529,52 €/ Stückexkl. MwSt

619,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Wellendurchmesser
60 mm
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
2550 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung