2.149,11 €/ Stückexkl. MwSt
2.514,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Schaftdurchmesser | 3.7/16 in |
Außendurchmesser | 87.3 mm |
Breite | 160 mm |
Außenringbreite | 96 mm |
Dynamische Belastung | 95.93 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 2000 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |