Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung 3-315

  • ERIKS:23979611
  • Hersteller:3-315
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.781,61 €/ Stückexkl. MwSt

3.254,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Schaftdurchmesser
3.15/16 in
Außendurchmesser
100 mm
Breite
190 mm
Außenringbreite
117.5 mm
Dynamische Belastung
133.01 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
1700 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung