712,45 €/ Stückexkl. MwSt
833,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Schaftdurchmesser | 2.7/16 in |
Außendurchmesser | 61.9 mm |
Breite | 125 mm |
Außenringbreite | 69.85 mm |
Dynamische Belastung | 62.14 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 2250 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |