Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung 3-115

  • ERIKS:23440101
  • Hersteller:3-115
Image 1
Zur Liste hinzufügen

382,30 €/ Stückexkl. MwSt

447,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Schaftdurchmesser
1.15/16 in
Außendurchmesser
49.2 mm
Breite
100 mm
Außenringbreite
55.6 mm
Dynamische Belastung
43.38 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
3250 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung