Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung 3-111

  • ERIKS:23440099
  • Hersteller:3-111
Image 1
Zur Liste hinzufügen

313,96 €/ Stückexkl. MwSt

367,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Schaftdurchmesser
1.1/16 in
Außendurchmesser
42.9 mm
Breite
90 mm
Außenringbreite
51.6 mm
Dynamische Belastung
35.09 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
3550 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung