Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung 2-33

  • ERIKS:23979513
  • Hersteller:2-33
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.627,57 €/ Stückexkl. MwSt

1.904,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Schaftdurchmesser
3.3/16 in
Außendurchmesser
81 mm
Breite
140 mm
Außenringbreite
82.55 mm
Dynamische Belastung
77.45 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
2250 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung