Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung 2-215C

  • ERIKS:23979475
  • Hersteller:2-215C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

846,21 €/ Stückexkl. MwSt

990,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Schaftdurchmesser
2.15/16 in
Außendurchmesser
74.6 mm
Breite
130 mm
Außenringbreite
77.8 mm
Dynamische Belastung
66 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
2100 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung