823,98 €/ Stückexkl. MwSt
964,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Schaftdurchmesser | 2.15/16 in |
Außendurchmesser | 74.6 mm |
Breite | 130 mm |
Außenringbreite | 77.8 mm |
Dynamische Belastung | 66 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 2450 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |