Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung 2-2

  • ERIKS:23440078
  • Hersteller:2-2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

445,13 €/ Stückexkl. MwSt

520,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Schaftdurchmesser
2 in
Außendurchmesser
50.8 mm
Breite
100 mm
Außenringbreite
55.6 mm
Dynamische Belastung
43.38 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
3250 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung