Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung 2-19C

  • ERIKS:23979455
  • Hersteller:2-19C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

341,07 €/ Stückexkl. MwSt

399,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Schaftdurchmesser
1.15/16 in
Außendurchmesser
39.7 mm
Breite
80 mm
Außenringbreite
49.2 mm
Dynamische Belastung
32.65 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
4150 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung