Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung 2-110

  • ERIKS:23440065
  • Hersteller:2-110
Image 1
Zur Liste hinzufügen

365,23 €/ Stückexkl. MwSt

427,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Schaftdurchmesser
1.5/8 in
Außendurchmesser
41.275 mm
Breite
85 mm
Außenringbreite
49.2 mm
Dynamische Belastung
35.14 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung