160,15 €/ Stückexkl. MwSt
187,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Schaftdurchmesser | 1 in |
Außendurchmesser | 25.4 mm |
Breite | 52 mm |
Außenringbreite | 34.9 mm |
Dynamische Belastung | 2.8 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 6350 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |