Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung 2-014C

  • ERIKS:23979366
  • Hersteller:2-014C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

201,10 €/ Stückexkl. MwSt

235,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Schaftdurchmesser
7/8 in
Außendurchmesser
22.225 mm
Breite
52 mm
Außenringbreite
34.9 mm
Dynamische Belastung
2.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
6350 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung