374,65 €/ Stückexkl. MwSt
438,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Schaftdurchmesser | 2 in |
Außendurchmesser | 50.8 mm |
Breite | 90 mm |
Außenringbreite | 51.6 mm |
Dynamische Belastung | 35.09 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 3550 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |