Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Doppelklemmschrauben Befestigung 3-47D

  • ERIKS:23979625
  • Hersteller:3-47D
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6.243,80 €/ Stückexkl. MwSt

7.305,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Schaftdurchmesser
4.7/16 in
Außendurchmesser
112.7 mm
Breite
230 mm
Außenringbreite
146.1 mm
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
1950 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung