Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Doppelklemmschrauben Befestigung 3-415D

  • ERIKS:23440107
  • Hersteller:3-415D
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6.974,28 €/ Stückexkl. MwSt

8.159,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Schaftdurchmesser
4.15/16 in
Außendurchmesser
125.4 mm
Breite
230 mm
Außenringbreite
146.1 mm
Dynamische Belastung
166.72 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
1950 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung