2.403,89 €/ Stückexkl. MwSt
2.812,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Schaftdurchmesser | 3.7/16 in |
Außendurchmesser | 87.3 mm |
Breite | 160 mm |
Außenringbreite | 112.7 mm |
Dynamische Belastung | 95.93 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |