Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Doppelklemmschrauben Befestigung 3-315D

  • ERIKS:23440105
  • Hersteller:3-315D
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.222,45 €/ Stückexkl. MwSt

3.770,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Schaftdurchmesser
2.15/16 in
Außendurchmesser
100 mm
Breite
190 mm
Außenringbreite
136.5 mm
Dynamische Belastung
77.45 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
2400 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung