1.020,83 €/ Stückexkl. MwSt
1.194,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Schaftdurchmesser | 2.1/2 in |
Außendurchmesser | 63.5 mm |
Breite | 125 mm |
Außenringbreite | 88.9 mm |
Dynamische Belastung | 62.14 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |