Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Doppelklemmschrauben Befestigung 3-27D

  • ERIKS:23979604
  • Hersteller:3-27D
Image 1
Zur Liste hinzufügen

828,43 €/ Stückexkl. MwSt

969,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Schaftdurchmesser
2.7/16 in
Außendurchmesser
61.9 mm
Breite
125 mm
Außenringbreite
88.9 mm
Dynamische Belastung
62.14 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung