1.059,39 €/ Stückexkl. MwSt
1.239,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Schaftdurchmesser | 2.11/16 in |
Außendurchmesser | 68.3 mm |
Breite | 130 mm |
Außenringbreite | 88.9 mm |
Dynamische Belastung | 66 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 2100 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |