Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Doppelklemmschrauben Befestigung 3-211D

  • ERIKS:23979588
  • Hersteller:3-211D
Image 1
Zur Liste hinzufügen

999,38 €/ Stückexkl. MwSt

1.169,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Schaftdurchmesser
2.11/16 in
Außendurchmesser
68.3 mm
Breite
130 mm
Außenringbreite
88.9 mm
Dynamische Belastung
66 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung